Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New D140 deel 10+2+3/6xM10 bor.

  • ERIKS:14155545
Image 1
Opslaan in lijst

€ 418,91/ stukexcl. btw

€ 506,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
D
Serie
N-Eupex
Type
D
Type
Koppeling
Nominaal koppel
500 Nm
Buitendiameter
140 mm
Max. toerental
5800 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
140