Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New D125 deel 10+2+3/6x9mm bor.

  • ERIKS:14155496
Image 1
Opslaan in lijst

€ 335,57/ stukexcl. btw

€ 406,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
D
Serie
N-Eupex
Type
D
Type
Koppeling
Nominaal koppel
345 Nm
Buitendiameter
125 mm
Max. toerental
6100 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
125