Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New D110 deel 10+2+3/zonder bor.

  • ERIKS:14155463
Image 1
Opslaan in lijst

€ 267,22/ stukexcl. btw

€ 323,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
D
Serie
N-Eupex
Type
D
Type
Koppeling
Nominaal koppel
225 Nm
Buitendiameter
110 mm
Max. toerental
6300 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
110