Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New B80 compl. D1,D2=0mm

  • ERIKS:14155417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 67,12/ stukexcl. btw

€ 81,22incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
B
Serie
N-Eupex
Type
B
Type
Koppeling
Nominaal koppel
85 Nm
Buitendiameter
80 mm
Max. toerental
7200 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
B
Grootte
80