Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New B68 compl. D1,D2=0mm

  • ERIKS:14155400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 58,38/ stukexcl. btw

€ 70,64incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
B
Serie
N-Eupex
Type
B
Type
Koppeling
Nominaal koppel
48 Nm
Buitendiameter
68 mm
Max. toerental
8400 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
B
Grootte
68