Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New B58 compl. D1,D2=0mm

  • ERIKS:14152652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,80/ stukexcl. btw

€ 65,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
B
Serie
N-Eupex
Type
B
Type
Koppeling
Nominaal koppel
28 Nm
Buitendiameter
58 mm
Max. toerental
9000 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
B
Grootte
58