Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New B280 compl. D1,D2=47mm

  • ERIKS:14155810
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 932,19/ stukexcl. btw

€ 1.127,95incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
B
Serie
N-Eupex
Type
B
Type
Koppeling
Nominaal koppel
5500 Nm
Buitendiameter
280 mm
Max. toerental
3000 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
B
Grootte
280