Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New B250 compl. D1,D2=44mm

  • ERIKS:14155768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 789,32/ stukexcl. btw

€ 955,08incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
B
Serie
N-Eupex
Type
B
Type
Koppeling
Nominaal koppel
3900 Nm
Buitendiameter
250 mm
Max. toerental
3300 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
B
Grootte
250