Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New B225 compl. D1,D2=0mm

  • ERIKS:14155719
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 638,51/ stukexcl. btw

€ 772,60incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
B
Serie
N-Eupex
Type
B
Type
Koppeling
Nominaal koppel
2300 Nm
Buitendiameter
225 mm
Max. toerental
3600 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
B
Grootte
225