Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type B, Grijs gietijzer, 65mm boring, 55mm Naaf LG, 6AA11-0AA0

  • ERIKS:14153705
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 248,50/ stukexcl. btw

€ 300,69incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-EUPEX
Type
B
Serie
N-EUPEX
Type
B
Type
Koppeling
Boring
65 mm
Boring (min./max.)
65 mm
Lengte
113 mm
Naaflengte
55 mm
Nominaal koppel
500 Nm
Max. toerental
5800 tr/min
Hoekafwijking
0.1
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Gewicht
5.7 kg
Grootte
140
d1
65 mm
d2
65 mm
L
113 mm
s
3 mm