Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New A710 D1=138mm D2=138mm

  • ERIKS:14156012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12.417,43/ stukexcl. btw

€ 15.025,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
A
Serie
N-Eupex
Type
A
Type
Koppeling
Naaflengte
290 mm
Nominaal koppel
71000 Nm
Buitendiameter
710 mm
Max. toerental
1100 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
A
Grootte
710