Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New A660 D1=138mm D2=138mm

  • ERIKS:14156006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10.309,65/ stukexcl. btw

€ 12.474,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
A
Serie
N-Eupex
Type
A
Type
Koppeling
Naaflengte
260 mm
Nominaal koppel
63000 Nm
Buitendiameter
660 mm
Max. toerental
1200 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
A
Grootte
660