Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New A610 D1=128mm D2=128mm

  • ERIKS:14156000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8.757,46/ stukexcl. btw

€ 10.596,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
A
Serie
N-Eupex
Type
A
Type
Koppeling
Naaflengte
240 mm
Nominaal koppel
49000 Nm
Buitendiameter
610 mm
Max. toerental
1300 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
A
Grootte
610