Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New A560 D1=118mm D2=118mm

  • ERIKS:14155994
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7.747,66/ stukexcl. btw

€ 9.374,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
A
Serie
N-Eupex
Type
A
Type
Koppeling
Naaflengte
220 mm
Nominaal koppel
39000 Nm
Buitendiameter
560 mm
Max. toerental
1500 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
A
Grootte
560