Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type A, Grijs gietijzer, 520mm Buitendiameter, 190mm boring, 210mm Naaf LG, 0AB21-0AA0

  • ERIKS:14155975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5.936,25/ stukexcl. btw

€ 7.182,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
A
Serie
N-Eupex
Type
A
Type
Koppeling
Boring
190 mm
Boring (min./max.)
190-225 mm
Lengte
427.5 mm
Naaflengte
210 mm
Nominaal koppel
32400 Nm
Buitendiameter
520 mm
Max. toerental
1500 tr/min
Hoekafwijking
0.07
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Bevestigingsmethode
Stelschroef
Uitvoering
A
Grootte
520
L
427.5 mm