€ 4.705,39/ stukexcl. btw
€ 5.693,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | A |
Serie | N-Eupex |
Type | A |
Type | Koppeling |
Boring | 180 mm |
Boring (min./max.) | 180-215 mm |
Lengte | 387.5 mm |
Naaflengte | 190 mm |
Nominaal koppel | 25100 Nm |
Buitendiameter | 480 mm |
Max. toerental | 1800 tr/min |
Hoekafwijking | 0.07 |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Bevestigingsmethode | Stelschroef |
Gewicht | 199 kg |
Uitvoering | A |
Grootte | 480 |
d1 | 180 mm |
d2 | 215 mm |
L | 387.5 mm |
s | 7.5 mm |