Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type A, Grijs gietijzer, 480mm Buitendiameter, 180mm boring, 190mm Naaf LG, 8AB12-0AA0

  • ERIKS:14155953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.705,04/ stukexcl. btw

€ 5.693,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
A
Serie
N-Eupex
Type
A
Type
Koppeling
Boring
180 mm
Boring (min./max.)
180-215 mm
Lengte
387.5 mm
Naaflengte
190 mm
Nominaal koppel
25100 Nm
Buitendiameter
480 mm
Max. toerental
1800 tr/min
Hoekafwijking
0.07
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Bevestigingsmethode
Stelschroef
Gewicht
199 kg
Uitvoering
A
Grootte
480
d1
180 mm
d2
215 mm
L
387.5 mm
s
7.5 mm