€ 3.756,14/ stukexcl. btw
€ 4.544,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | A |
Serie | N-Eupex |
Type | A |
Type | Koppeling |
Boring | 160 mm |
Boring (min./max.) | 160-190 mm |
Lengte | 367.5 mm |
Naaflengte | 180 mm |
Nominaal koppel | 19000 Nm |
Buitendiameter | 440 mm |
Max. toerental | 1800 tr/min |
Hoekafwijking | 0.08 |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Bevestigingsmethode | Stelschroef |
Gewicht | 156 kg |
Uitvoering | A |
Grootte | 440 |
d1 | 160 mm |
d2 | 190 mm |
L | 367.5 mm |
s | 7.5 mm |