Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type A, Grijs gietijzer, 440mm Buitendiameter, 160mm boring, 180mm Naaf LG, 7AB12-0AA0

  • ERIKS:14155932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.754,34/ stukexcl. btw

€ 4.542,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
A
Serie
N-Eupex
Type
A
Type
Koppeling
Boring
160 mm
Boring (min./max.)
160-190 mm
Lengte
367.5 mm
Naaflengte
180 mm
Nominaal koppel
19000 Nm
Buitendiameter
440 mm
Max. toerental
1800 tr/min
Hoekafwijking
0.08
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Bevestigingsmethode
Stelschroef
Gewicht
156 kg
Uitvoering
A
Grootte
440
d1
160 mm
d2
190 mm
L
367.5 mm
s
7.5 mm