Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type A, Grijs gietijzer, 400mm Buitendiameter, 150mm boring, 160mm Naaf LG, 6AB21-0AA0

  • ERIKS:14155912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.024,90/ stukexcl. btw

€ 3.660,13incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
A
Serie
N-Eupex
Type
A
Type
Koppeling
Boring
150 mm
Boring (min./max.)
150-180 mm
Lengte
325.5 mm
Naaflengte
160 mm
Nominaal koppel
14000 Nm
Buitendiameter
400 mm
Max. toerental
2000 tr/min
Hoekafwijking
0.08
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Bevestigingsmethode
Stelschroef
Gewicht
119 kg
Uitvoering
A
Grootte
400
d1
150 mm
d2
180 mm
L
325.5 mm
s
5.5 mm