€ 3.024,90/ stukexcl. btw
€ 3.660,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | A |
Serie | N-Eupex |
Type | A |
Type | Koppeling |
Boring | 150 mm |
Boring (min./max.) | 150-180 mm |
Lengte | 325.5 mm |
Naaflengte | 160 mm |
Nominaal koppel | 14000 Nm |
Buitendiameter | 400 mm |
Max. toerental | 2000 tr/min |
Hoekafwijking | 0.08 |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Bevestigingsmethode | Stelschroef |
Gewicht | 119 kg |
Uitvoering | A |
Grootte | 400 |
d1 | 150 mm |
d2 | 180 mm |
L | 325.5 mm |
s | 5.5 mm |