Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type A, Grijs gietijzer, 350mm Buitendiameter, 140mm boring, 140mm Naaf LG, 5AB22-0AA0

  • ERIKS:14155884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.416,46/ stukexcl. btw

€ 2.923,92incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
A
Serie
N-Eupex
Type
A
Type
Koppeling
Boring
140 mm
Boring (min./max.)
140-165 mm
Maximale boring
165 mm
Lengte
285.5 mm
Naaflengte
140 mm
Nominaal koppel
10800 Nm
Buitendiameter
350 mm
Max. toerental
2400 tr/min
Hoekafwijking
0.08
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Bevestigingsmethode
Stelschroef
Gewicht
85 kg
Uitvoering
A
Grootte
350
Standaard
DIN 6885-1
d1
140 mm
d2
165 mm
L
285.5 mm
s
5.5 mm