Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type A, Grijs gietijzer, 315mm Buitendiameter, 120mm boring, 125mm Naaf LG, 4AB11-0AA0

  • ERIKS:14155840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.668,70/ stukexcl. btw

€ 2.019,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
A
Serie
N-Eupex
Type
A
Type
Koppeling
Boring
120 mm
Boring (min./max.)
120-145 mm
Maximale boring
145 mm
Lengte
255.5 mm
Naaflengte
125 mm
Nominaal koppel
7100 Nm
Buitendiameter
315 mm
Max. toerental
2600 tr/min
Hoekafwijking
0.08
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Bevestigingsmethode
Stelschroef
Gewicht
61 kg
Uitvoering
A
Grootte
315
Standaard
DIN 6885-1
d1
120 mm
d2
145 mm
L
255.5 mm
s
5.5 mm