Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New A280 D1=47mm D2=52mm

  • ERIKS:14155811
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.271,73/ stukexcl. btw

€ 1.538,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
A
Serie
N-Eupex
Type
A
Type
Koppeling
Maximale boring
125 mm
Naaflengte
110 mm
Nominaal koppel
5500 Nm
Buitendiameter
280 mm
Max. toerental
3000 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
A
Grootte
280