€ 1.038,02/ stukexcl. btw
€ 1.256,00incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | A |
Serie | N-Eupex |
Type | A |
Type | Koppeling |
Maximale boring | 115 mm |
Naaflengte | 100 mm |
Nominaal koppel | 3900 Nm |
Buitendiameter | 250 mm |
Max. toerental | 3300 tr/min |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Gewicht | 32 kg |
Uitvoering | A |
Grootte | 250 |