Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New A200 D1,D2=0mm

  • ERIKS:14155672
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 637,63/ stukexcl. btw

€ 771,53incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
A
Serie
N-Eupex
Type
A
Type
Koppeling
Maximale boring
90 mm
Naaflengte
80 mm
Nominaal koppel
1950 Nm
Buitendiameter
200 mm
Max. toerental
4000 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Gewicht
16 kg
Uitvoering
A
Grootte
200