Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New A180 D1,D2=0mm

  • ERIKS:14155629
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 491,23/ stukexcl. btw

€ 594,39incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
A
Serie
N-Eupex
Type
A
Type
Koppeling
Maximale boring
80 mm
Naaflengte
70 mm
Nominaal koppel
1250 Nm
Buitendiameter
180 mm
Max. toerental
4500 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Gewicht
11 kg
Uitvoering
A
Grootte
180