Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New A160 D1,D2=0mm

  • ERIKS:14155585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 402,60/ stukexcl. btw

€ 487,15incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
A
Serie
N-Eupex
Type
A
Type
Koppeling
Maximale boring
70 mm
Naaflengte
60 mm
Nominaal koppel
840 Nm
Buitendiameter
160 mm
Max. toerental
5100 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Gewicht
7.8 kg
Uitvoering
A
Grootte
160