€ 220,04/ stukexcl. btw
€ 266,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | A |
Serie | N-Eupex |
Type | A |
Type | Koppeling |
Maximale boring | 60 mm |
Naaflengte | 50 mm |
Nominaal koppel | 345 Nm |
Buitendiameter | 125 mm |
Max. toerental | 6100 tr/min |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Gewicht | 4.2 kg |
Uitvoering | A |
Grootte | 125 |