€ 156,98/ stukexcl. btw
€ 189,95incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | A |
Serie | N-Eupex |
Type | A |
Type | Koppeling |
Maximale boring | 55 mm |
Naaflengte | 40 mm |
Nominaal koppel | 225 Nm |
Buitendiameter | 110 mm |
Max. toerental | 6300 tr/min |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Gewicht | 2.7 kg |
Uitvoering | A |
Grootte | 110 |