Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 95 deel 6 S=140mm

  • ERIKS:14155452
Image 1
Opslaan in lijst

€ 202,84/ stukexcl. btw

€ 245,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
6
Serie
N-Eupex
Type
6
Type
Tussenstuk
Nominaal koppel
140 Nm
Buitendiameter
95 mm
Max. toerental
6600 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 6
Grootte
95