Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 95 deel 5 - 38H7++ATEX

  • ERIKS:14156028
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,15/ stukexcl. btw

€ 129,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
5
Serie
N-Eupex
Type
5
Type
Flens
Nominaal koppel
140 Nm
Buitendiameter
95 mm
Max. toerental
6600 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 5
Grootte
95