Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 95 deel 4 - 42H7++ATEX

  • ERIKS:14156027
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,38/ stukexcl. btw

€ 70,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
4
Serie
N-Eupex
Type
4
Type
Flens
Nominaal koppel
140 Nm
Buitendiameter
95 mm
Max. toerental
6600 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 4
Grootte
95