€ 51,19/ stukexcl. btw
€ 61,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | 4 |
Serie | N-Eupex |
Type | 4 |
Type | Flens |
Nominaal koppel | 140 Nm |
Buitendiameter | 95 mm |
Max. toerental | 6600 tr/min |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Uitvoering | Deel 4 |
Grootte | 95 |