Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 95 deel 10/zonder boringen

  • ERIKS:14155454
Image 1
Opslaan in lijst

€ 155,66/ stukexcl. btw

€ 188,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
10
Serie
N-Eupex
Type
10
Type
Flens
Nominaal koppel
140 Nm
Buitendiameter
95 mm
Max. toerental
6600 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
95