Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 95 deel 1 - 28H7 ++

  • ERIKS:14156037
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,17/ stukexcl. btw

€ 86,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
1
Serie
N-Eupex
Type
1
Type
Flens
Nominaal koppel
140 Nm
Buitendiameter
95 mm
Max. toerental
6600 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 1
Grootte
95