Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 80 deel 7 + bev.bouten

  • ERIKS:14155433
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,70/ stukexcl. btw

€ 64,98incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
7
Serie
N-Eupex
Type
7
Type
Flens
Nominaal koppel
85 Nm
Buitendiameter
80 mm
Max. toerental
7200 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 7
Grootte
80