Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 80 deel 5 - 24H7++ATEX

  • ERIKS:14156030
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,95/ stukexcl. btw

€ 108,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
5
Serie
N-Eupex
Type
5
Type
Flens
Nominaal koppel
85 Nm
Buitendiameter
80 mm
Max. toerental
7200 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 5
Grootte
80