Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 80 deel 4 D2=0mm

  • ERIKS:14155429
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,34/ stukexcl. btw

€ 29,45incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
4
Serie
N-Eupex
Type
4
Type
Flens
Nominaal koppel
85 Nm
Buitendiameter
80 mm
Max. toerental
7200 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 4
Grootte
80