€ 138,02/ stukexcl. btw
€ 167,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | 10 |
Serie | N-Eupex |
Type | 10 |
Type | Flens |
Nominaal koppel | 85 Nm |
Buitendiameter | 80 mm |
Max. toerental | 7200 tr/min |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Grootte | 80 |