Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 80 deel 10/6x6,6mm boringen

  • ERIKS:14155435
Image 1
Opslaan in lijst

€ 138,02/ stukexcl. btw

€ 167,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
10
Serie
N-Eupex
Type
10
Type
Flens
Nominaal koppel
85 Nm
Buitendiameter
80 mm
Max. toerental
7200 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
80