Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 710 deel 1 D1=138mm

  • ERIKS:14156015
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.833,90/ stukexcl. btw

€ 7.059,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
1
Serie
N-Eupex
Type
1
Type
Flens
Nominaal koppel
71000 Nm
Buitendiameter
710 mm
Max. toerental
1100 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 1
Grootte
710