€ 22,84/ stukexcl. btw
€ 27,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | 4 |
Serie | N-Eupex |
Type | 4 |
Type | Flens |
Nominaal koppel | 48 Nm |
Buitendiameter | 68 mm |
Max. toerental | 8400 tr/min |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Uitvoering | Deel 4 |
Grootte | 68 |