Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 68 deel 10/6x5,5mm boringen

  • ERIKS:14155415
Image 1
Opslaan in lijst

€ 123,02/ stukexcl. btw

€ 148,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
10
Serie
N-Eupex
Type
10
Type
Flens
Nominaal koppel
48 Nm
Buitendiameter
68 mm
Max. toerental
8400 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
68