€ 4.837,33/ stukexcl. btw
€ 5.853,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | 1 |
Serie | N-Eupex |
Type | 1 |
Type | Flens |
Nominaal koppel | 63000 Nm |
Buitendiameter | 660 mm |
Max. toerental | 1200 tr/min |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Uitvoering | Deel 1 |
Grootte | 660 |