Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 610 deel 2+3 D2=128mm

  • ERIKS:14156002
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.647,72/ stukexcl. btw

€ 5.623,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
2+3
Serie
N-Eupex
Type
2+3
Type
Flens
Nominaal koppel
49000 Nm
Buitendiameter
610 mm
Max. toerental
1300 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 2+3
Grootte
610