Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 610 deel 1 D1=128mm

  • ERIKS:14156003
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.113,27/ stukexcl. btw

€ 4.977,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
1
Serie
N-Eupex
Type
1
Type
Flens
Nominaal koppel
49000 Nm
Buitendiameter
610 mm
Max. toerental
1300 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 1
Grootte
610