Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 58 deel 1 D1=0mm

  • ERIKS:14155398
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,02/ stukexcl. btw

€ 38,74incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
1
Serie
N-Eupex
Type
1
Type
Flens
Nominaal koppel
28 Nm
Buitendiameter
58 mm
Max. toerental
9000 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 1
Grootte
58