€ 4.103,58/ stukexcl. btw
€ 4.965,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | 2+3 |
Serie | N-Eupex |
Type | 2+3 |
Type | Flens |
Nominaal koppel | 39000 Nm |
Buitendiameter | 560 mm |
Max. toerental | 1500 tr/min |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Uitvoering | Deel 2+3 |
Grootte | 560 |