Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 560 deel 1 D1=118mm

  • ERIKS:14155997
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.644,10/ stukexcl. btw

€ 4.409,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
1
Serie
N-Eupex
Type
1
Type
Flens
Nominaal koppel
39000 Nm
Buitendiameter
560 mm
Max. toerental
1500 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 1
Grootte
560